Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca SKSU perf. n. összekötőfurat 60x400x3000 szalhorg SN062384 - 6063950

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195060413

Sonepar cikkszám

SN062384

Gyártói cikkszám

6063950

Gyártói típuskód

SKSU 640 FS

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

23800 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Súly:

6.39 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Összekötő fajtája:

csavarral

Lehetséges támasztávolság:

1.5-3 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1900 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

550 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca SKSU perf. n. összekötőfurat 60x400x3000 szalhorg