Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábeltálca SKSU perf. n. összekötőfurat 60x500x3000 szalhorg SN062385 - 6063241

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 29800 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196063857

Sonepar cikkszám

SN062385

Gyártói cikkszám

6063241

Gyártói típuskód

SKSU 650 FS

Magasság:

60 mm

Szélesség:

500 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

29800 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Összekötő fajtája:

csavarral

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Súly:

7.57 kg/m

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1.5-3 m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2600 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1900 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

550 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca SKSU perf. n. összekötőfurat 60x500x3000 szalhorg