OBO - Kalapácsfejű csavar CM3015, CM3518 és AM3518 M6x30mm SN062424 - 1148076
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 33.5 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 6
Fejszélesség - 16.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196488933
Sonepar cikkszám
SN062424
Gyártói cikkszám
1148076
Gyártói típuskód
ACMHB M6x30 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
33.5 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
6
Fejszélesség:
16.5 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar CM3015, CM3518 és AM3518 M6x30mm