OBO - Kalapácsfejű csavar feszítőrugóval MS4121/4141 M12x30mm SN062430 - 1148492
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 34.5 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 12
Fejszélesség - 20 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196490547
Sonepar cikkszám
SN062430
Gyártói cikkszám
1148492
Gyártói típuskód
MS41HBF M12x30A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
34.5 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
12
Fejszélesség:
20 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar feszítőrugóval MS4121/4141 M12x30mm