OBO - Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M12x100mm SN062440 - 1148342
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium lamella rétegezés
Hosszúság - 34.5 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 12
Fejszélesség - 20 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196490189
Sonepar cikkszám
SN062440
Gyártói cikkszám
1148342
Gyártói típuskód
MS41HB M12x100ZL
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium lamella rétegezés
Hosszúság:
34.5 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
12
Fejszélesség:
20 mm
Anyag minősége:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M12x100mm