OBO - Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M12x60mm SN062445 - 1148438
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 34.5 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 12
Fejszélesség - 20 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196490424
Sonepar cikkszám
SN062445
Gyártói cikkszám
1148438
Gyártói típuskód
MS41HB M12x60 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
34.5 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
12
Fejszélesség:
20 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Kalapácsfejű csavar MS4121/4141 profilsínhez M12x60mm