OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3,4x100mm felületkezelés nélkül SN062473 - 3341992
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 100 mm
Átmérő - 3.4 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Edzett - Nem
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195288077
Sonepar cikkszám
SN062473
Gyártói cikkszám
3341992
Gyártói típuskód
1101 3.4x100
Hosszúság:
100 mm
Átmérő:
3.4 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3,4x100mm felületkezelés nélkül