OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3,4x80mm galvanikusan horganyzott SN062481 - 3342808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 80 mm
Átmérő - 3.4 mm
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Edzett - Nem
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195288558
Sonepar cikkszám
SN062481
Gyártói cikkszám
3342808
Gyártói típuskód
1101 Z3.4x80 G
Hosszúság:
80 mm
Átmérő:
3.4 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3,4x80mm galvanikusan horganyzott