OBO - Kampósszeg nincs megedzve 3x50mm galvanikusan horganyzott SN062486 - 3342050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 50 mm
Átmérő - 3 mm
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Edzett - Nem
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195288190
Sonepar cikkszám
SN062486
Gyártói cikkszám
3342050
Gyártói típuskód
1101 Z 50 G
Hosszúság:
50 mm
Átmérő:
3 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Kampósszeg nincs megedzve 3x50mm galvanikusan horganyzott