OBO - Kengyeles bilincs 08-12mm St FT SN164082 - 1186002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 8-12 mm
Csőhöz (metrikus) - 12
Max. kábelszám - 1
Bilincs anyaga - acél
Bilincs felülete - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196846900
Sonepar cikkszám
SN164082
Gyártói cikkszám
1186002
Gyártói típuskód
BS-H1-M-12 FT
Befogási tartomány:
8-12 mm
Csőhöz (metrikus):
12
Max. kábelszám:
1
Bilincs anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
acél
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Csavar anyaga:
acél
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Szerelési mód:
profilsín
Halogénmentes:
Igen
Kengyeles bilincs 08-12mm St FT