OBO - Kengyeles bilincs 12-16mm 2 kábel részére műanyag nyomóvályú St FT SN172798 - 1186210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 12-16 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 2
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196846993
Sonepar cikkszám
SN172798
Gyártói cikkszám
1186210
Gyártói típuskód
BS-H2-K-16 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
12-16 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
2
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Csőhöz (metrikus):
16
Halogénmentes:
Igen
Betét anyaga:
műanyag
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét anyagminősége:
polipropilén
Betét ellendarabbal:
Nem
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 12-16mm 2 kábel részére műanyag nyomóvályú St FT