OBO - Kengyeles bilincs 12-16mm SN062499 - 1159526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 12-16 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 1
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195063674
Sonepar cikkszám
SN062499
Gyártói cikkszám
1159526
Gyártói típuskód
2056 16 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
12-16 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
1
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Csőhöz (metrikus):
16
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 12-16mm