OBO - Kengyeles bilincs 16-22mm 2 kábel részére műanyag nyomóvályú St FT SX090508 - 1186217
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 16-22 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 2
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196847020
Sonepar cikkszám
SX090508
Gyártói cikkszám
1186217
Gyártói típuskód
BS-H2-K-22 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
16-22 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
2
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Csőhöz (metrikus):
22
Halogénmentes:
Igen
Betét anyaga:
műanyag
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét anyagminősége:
polipropilén
Betét ellendarabbal:
Nem
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 16-22mm 2 kábel részére műanyag nyomóvályú St FT