OBO - Kengyeles bilincs 16-22mm felületkezelés nélkül, utókezelt SX090488 - 1188114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 16-22 mm
Max. kábelszám - 1
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Bilincs anyagminősége - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Bilincs felülete - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196869039
Sonepar cikkszám
SX090488
Gyártói cikkszám
1188114
Gyártói típuskód
BS-N1-K-22 A2
Befogási tartomány:
16-22 mm
Max. kábelszám:
1
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Bilincs felülete:
kezeletlen
Betét anyaga:
műanyag
Betét anyagminősége:
polipropilén
Betét felületvédelme:
kezeletlen
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Csavar anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Csavar felülete:
kezeletlen
Betét ellendarabbal:
Nem
Szerelési mód:
profilsín
Halogénmentes:
Igen