OBO - Kengyeles bilincs 16-22mm SN062512 - 1185438
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 16-22 mm
Szerelési mód - szögprofil (alak)
Max. kábelszám - 1
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195079392
Sonepar cikkszám
SN062512
Gyártói cikkszám
1185438
Gyártói típuskód
2056W 22 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
16-22 mm
Szerelési mód:
szögprofil (alak)
Max. kábelszám:
1
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Csőhöz (metrikus):
20
Halogénmentes:
Igen
Betét anyaga:
műanyag
Bilincs anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Betét felületvédelme:
kezeletlen
Betét anyagminősége:
polipropilén
Betét ellendarabbal:
Nem
Csavar anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Csavar felülete:
kezeletlen