OBO - kengyeles bilincs 2-férőhelyes 08-12mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090532 - 1186003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 8-12 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 2
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196848539
Sonepar cikkszám
SX090532
Gyártói cikkszám
1186003
Gyártói típuskód
BS-H2-M-12 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
8-12 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
2
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Csőhöz (metrikus):
12
Halogénmentes:
Igen
Betét anyaga:
acél
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
kengyeles bilincs 2-férőhelyes 08-12mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461