OBO - kengyeles bilincs 2-férőhelyes 08-12mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090607 - 1186703
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 8-12 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 2
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196850747
Sonepar cikkszám
SX090607
Gyártói cikkszám
1186703
Gyártói típuskód
BS-U2-K-12 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
8-12 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
2
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Csőhöz (metrikus):
12
Halogénmentes:
Igen
Betét anyaga:
műanyag
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét anyagminősége:
polipropilén
Betét ellendarabbal:
Nem
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
kengyeles bilincs 2-férőhelyes 08-12mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461