Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

OBO - kengyeles bilincs 2-férőhelyes 12-16mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090533 - 1186010

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 12-16 mm

  • Szerelési mód - profilsín

  • Max. kábelszám - 2

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196848560

Sonepar cikkszám

SX090533

Gyártói cikkszám

1186010

Gyártói típuskód

BS-H2-M-16 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

12-16 mm

Szerelési mód:

profilsín

Max. kábelszám:

2

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Csőhöz (metrikus):

16

Halogénmentes:

Igen

Betét anyaga:

acél

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

kengyeles bilincs 2-férőhelyes 12-16mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461