OBO - kengyeles bilincs 2-férőhelyes 28-34mm SX090585 - 1186430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 28-34 mm
Csőhöz (metrikus) - 34
Max. kábelszám - 2
Bilincs anyaga - alumínium
Betét anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196848287
Sonepar cikkszám
SX090585
Gyártói cikkszám
1186430
Gyártói típuskód
BS-H2-K-34 ALU
Befogási tartomány:
28-34 mm
Csőhöz (metrikus):
34
Max. kábelszám:
2
Bilincs anyaga:
alumínium
Betét anyaga:
műanyag
Betét anyagminősége:
polipropilén
Csavar anyaga:
alumínium
Csavar anyagminősége:
egyéb
Betét ellendarabbal:
Nem
Szerelési mód:
profilsín
Halogénmentes:
Igen
kengyeles bilincs 2-férőhelyes 28-34mm