Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - kengyeles bilincs 2-férőhelyes 34-40mm SX090586 - 1186437

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Befogási tartomány - 34-40 mm

  • Csőhöz (metrikus) - 40

  • Max. kábelszám - 2

  • Bilincs anyaga - alumínium

  • Betét anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196848331

Sonepar cikkszám

SX090586

Gyártói cikkszám

1186437

Gyártói típuskód

BS-H2-K-40 ALU

Befogási tartomány:

34-40 mm

Csőhöz (metrikus):

40

Max. kábelszám:

2

Bilincs anyaga:

alumínium

Betét anyaga:

műanyag

Betét anyagminősége:

polipropilén

Csavar anyaga:

alumínium

Csavar anyagminősége:

egyéb

Betét ellendarabbal:

Nem

Szerelési mód:

profilsín

Halogénmentes:

Igen

kengyeles bilincs 2-férőhelyes 34-40mm