OBO - Kengyeles bilincs 2-férőhelyes 52-58mm SN062585 - 1161881
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 52-58 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 2
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195066439
Sonepar cikkszám
SN062585
Gyártói cikkszám
1161881
Gyártói típuskód
2056 2 58 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
52-58 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
2
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Csőhöz (metrikus):
50
Halogénmentes:
Igen
Betét anyaga:
műanyag
Bilincs anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Betét felületvédelme:
kezeletlen
Betét anyagminősége:
polipropilén
Betét ellendarabbal:
Nem
Csavar anyagminősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Csavar felülete:
kezeletlen