OBO - Kengyeles bilincs 22-28mm műanyag nyomóvályú St FT SN163287 - 1186222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 22-28 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 1
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196847068
Sonepar cikkszám
SN163287
Gyártói cikkszám
1186222
Gyártói típuskód
BS-H1-K-28 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
22-28 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
1
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Csőhöz (metrikus):
28
Halogénmentes:
Igen
Betét anyaga:
műanyag
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét anyagminősége:
polipropilén
Betét ellendarabbal:
Nem
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 22-28mm műanyag nyomóvályú St FT