OBO - Kengyeles bilincs 28-34mm 3 kábel részére műanyag nyomóvályú St FT SX090520 - 1186231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 28-34 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 3
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196847136
Sonepar cikkszám
SX090520
Gyártói cikkszám
1186231
Gyártói típuskód
BS-H3-K-34 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
28-34 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
3
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Csőhöz (metrikus):
34
Halogénmentes:
Igen
Betét anyaga:
műanyag
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét anyagminősége:
polipropilén
Betét ellendarabbal:
Nem
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 28-34mm 3 kábel részére műanyag nyomóvályú St FT