Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 28-34mm St FT SN164198 - 1186029

MásolásMásolás
OBO - Kengyeles bilincs 28-34mm St FT SN164198

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Befogási tartomány - 28-34 mm

  • Csőhöz (metrikus) - 34

  • Max. kábelszám - 1

  • Bilincs anyaga - acél

  • Bilincs felülete - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196848645

Sonepar cikkszám

SN164198

Gyártói cikkszám

1186029

Gyártói típuskód

BS-H1-M-34 FT

Befogási tartomány:

28-34 mm

Csőhöz (metrikus):

34

Max. kábelszám:

1

Bilincs anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

acél

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Csavar anyaga:

acél

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Szerelési mód:

profilsín

Halogénmentes:

Igen

Kengyeles bilincs 28-34mm St FT