Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 3 egyerű kábelhez 40-44mm mer thorg SN062596 - 1174630

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 40-44 mm

  • Szerelési mód - profilsín

  • Max. kábelszám - 3

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195500476

Sonepar cikkszám

SN062596

Gyártói cikkszám

1174630

Gyártói típuskód

2056 E 44 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

40-44 mm

Szerelési mód:

profilsín

Max. kábelszám:

3

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Betét anyaga:

műanyag

Betét ellendarabjának anyaga:

műanyag

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét anyagminősége:

polipropilén

Betét ellendarabbal:

Igen

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 3 egyerű kábelhez 40-44mm mer thorg