OBO - Kengyeles bilincs 3-férőhelyes 28-34mm SN062599 - 1183540
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 28-34 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 3
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195436331
Sonepar cikkszám
SN062599
Gyártói cikkszám
1183540
Gyártói típuskód
2056 3 34 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
28-34 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
3
Csavar anyaga:
alumínium
Bilincs felülete:
egyéb
Csőhöz (metrikus):
32
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 3-férőhelyes 28-34mm