Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 34-40mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090524 - 1186036

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 34-40 mm

  • Szerelési mód - profilsín

  • Max. kábelszám - 1

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196848676

Sonepar cikkszám

SX090524

Gyártói cikkszám

1186036

Gyártói típuskód

BS-H1-M-40 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

34-40 mm

Szerelési mód:

profilsín

Max. kábelszám:

1

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Csőhöz (metrikus):

40

Halogénmentes:

Igen

Betét anyaga:

acél

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kengyeles bilincs 34-40mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461