OBO - Kengyeles bilincs 40-46mm SN062530 - 1185063
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 40-46 mm
Szerelési mód - lapos profil
Max. kábelszám - 1
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195078258
Sonepar cikkszám
SN062530
Gyártói cikkszám
1185063
Gyártói típuskód
2056F 46 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
40-46 mm
Szerelési mód:
lapos profil
Max. kábelszám:
1
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Csőhöz (metrikus):
40
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 40-46mm