OBO - Kengyeles bilincs 46-52mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090526 - 1186049
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 46-52 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 1
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196848737
Sonepar cikkszám
SX090526
Gyártói cikkszám
1186049
Gyártói típuskód
BS-H1-M-52 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
46-52 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
1
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Csőhöz (metrikus):
52
Halogénmentes:
Igen
Betét anyaga:
acél
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 46-52mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461