Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs 46-52mm SN062538 - 1185071

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 46-52 mm

  • Szerelési mód - lapos profil

  • Max. kábelszám - 1

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195078319

Sonepar cikkszám

SN062538

Gyártói cikkszám

1185071

Gyártói típuskód

2056F 52 VA

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

46-52 mm

Szerelési mód:

lapos profil

Max. kábelszám:

1

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

kezeletlen

Csőhöz (metrikus):

50

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 46-52mm