OBO - Kengyeles bilincs 58-64mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090527 - 1186062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 58-64 mm
Csőhöz (metrikus) - 64
Max. kábelszám - 1
Bilincs anyaga - acél
Bilincs felülete - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196848775
Sonepar cikkszám
SX090527
Gyártói cikkszám
1186062
Gyártói típuskód
BS-H1-M-64 FT
Befogási tartomány:
58-64 mm
Csőhöz (metrikus):
64
Max. kábelszám:
1
Bilincs anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
acél
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Csavar anyaga:
acél
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Szerelési mód:
profilsín
Halogénmentes:
Igen
Kengyeles bilincs 58-64mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461