OBO - Kengyeles bilincs 58-64mm SX090579 - 1186462
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 58-64 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 1
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196848461
Sonepar cikkszám
SX090579
Gyártói cikkszám
1186462
Gyártói típuskód
BS-H1-K-64 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
58-64 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
1
Csavar anyaga:
alumínium
Csőhöz (metrikus):
64
Halogénmentes:
Igen
Betét anyaga:
műanyag
Betét anyagminősége:
polipropilén
Betét ellendarabbal:
Nem
Csavar anyagminősége:
egyéb
Kengyeles bilincs 58-64mm