Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 70-76mm SX090580 - 1186476

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Befogási tartomány - 70-76 mm

  • Csőhöz (metrikus) - 76

  • Max. kábelszám - 1

  • Bilincs anyaga - alumínium

  • Betét anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196848492

Sonepar cikkszám

SX090580

Gyártói cikkszám

1186476

Gyártói típuskód

BS-H1-K-76 ALU

Befogási tartomány:

70-76 mm

Csőhöz (metrikus):

76

Max. kábelszám:

1

Bilincs anyaga:

alumínium

Betét anyaga:

műanyag

Betét anyagminősége:

polipropilén

Csavar anyaga:

alumínium

Csavar anyagminősége:

egyéb

Betét ellendarabbal:

Nem

Szerelési mód:

profilsín

Halogénmentes:

Igen

Kengyeles bilincs 70-76mm