OBO - Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval 22-28mm SN062619 - 1159728
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 22-28 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 1
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195668220
Sonepar cikkszám
SN062619
Gyártói cikkszám
1159728
Gyártói típuskód
2056 M 28 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
22-28 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
1
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Csőhöz (metrikus):
25
Halogénmentes:
Nem
Csavar felülete:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval 22-28mm