OBO - Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval 28-34mm SN062623 - 1159734
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 28-34 mm
Szerelési mód - profilsín
Max. kábelszám - 1
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195668268
Sonepar cikkszám
SN062623
Gyártói cikkszám
1159734
Gyártói típuskód
2056 M 34 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
28-34 mm
Szerelési mód:
profilsín
Max. kábelszám:
1
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Csőhöz (metrikus):
32
Halogénmentes:
Nem
Csavar felülete:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval 28-34mm