Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kerámiasorkapocs Firebox T dobozokhoz 16 mm2 SN062660 - 7205706

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 76 A

  • Szerelési mód - egyéb

  • Pólusszám - 1

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196396047

Sonepar cikkszám

SN062660

Gyártói cikkszám

7205706

Gyártói típuskód

TK 16

Névleges áram In:

76 A

Szerelési mód:

egyéb

Pólusszám:

1

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szín:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-16 mm2

Szigetelőtest anyaga:

kerámia

Üzemi hőmérséklet:

250-250 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Áttetsző:

Nem

Mélység:

15 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Szélesség:

28 mm

Magasság:

28 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Kerámiasorkapocs Firebox T dobozokhoz 16 mm2