OBO - Kerámiasorkapocs vezetékvédelemmel adatátviteli dobhoz 4mm2 SN062662 - 7205700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 32 A
Szerelési mód - egyéb
Pólusszám - 1
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196396016
Sonepar cikkszám
SN062662
Gyártói cikkszám
7205700
Gyártói típuskód
TK 04
Névleges áram In:
32 A
Szerelési mód:
egyéb
Pólusszám:
1
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szín:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-4 mm2
Szigetelőtest anyaga:
kerámia
Üzemi hőmérséklet:
250-250 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Áttetsző:
Nem
Mélység:
8.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Szélesség:
21.5 mm
Magasság:
21.5 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb