Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 215mm SN062670 - 7409290

MásolásMásolás
OBO - Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 215mm SN062670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kazettamagasság - 94 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 104 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm

  • Padlóápolás - száraz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195867685

Sonepar cikkszám

SN062670

Gyártói cikkszám

7409290

Gyártói típuskód

RKSRN2UZD3R4VS25

Kazettamagasság:

94 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

104 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

25 mm

Padlóápolás:

száraz

Kivitel:

körszelvény

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

fordítható

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépítési átmérő:

215 mm

Beépíthető eszközök száma:

6

Szerelvénydobozok száma:

2

Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 215mm