OBO - Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 275mm SN062678 - 7409300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kazettamagasság - 94 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 104 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867739
Sonepar cikkszám
SN062678
Gyártói cikkszám
7409300
Gyártói típuskód
RKSRN2UZD3R7VS25
Kazettamagasság:
94 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
104 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
25 mm
Padlóápolás:
száraz
Kivitel:
körszelvény
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési átmérő:
275 mm
Beépíthető eszközök száma:
10
Szerelvénydobozok száma:
3
Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 275mm