OBO - Kerek kazetta zárt o 215mm SN062699 - 7409082
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 214 mm
Kazettamagasság - 105 mm
Legkisebb beépítési mélység - 105 mm
Szintező magasság - 105-155 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195868187
Sonepar cikkszám
SN062699
Gyártói cikkszám
7409082
Gyártói típuskód
RKR2 4M 20
Névleges méret:
214 mm
Kazettamagasság:
105 mm
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Szintező magasság:
105-155 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
körszelvény
Anyag:
sárgaréz
Vezetékkimenetek száma:
0
Vezetékkivezetés színe:
egyéb
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési átmérő:
215 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
2