Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kerek kazetta zárt o 215mm SN062700 - 7409084

MásolásMásolás
OBO - Kerek kazetta zárt o 215mm SN062700

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges méret - 214 mm

  • Kazettamagasság - 105 mm

  • Legkisebb beépítési mélység - 105 mm

  • Szintező magasság - 105-155 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195868194

Sonepar cikkszám

SN062700

Gyártói cikkszám

7409084

Gyártói típuskód

RKR2 4M 25

Névleges méret:

214 mm

Kazettamagasság:

105 mm

Legkisebb beépítési mélység:

105 mm

Szintező magasság:

105-155 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

25 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

körszelvény

Anyag:

sárgaréz

Vezetékkimenetek száma:

0

Vezetékkivezetés színe:

egyéb

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Beépítési átmérő:

215 mm

Beépíthető eszközök száma:

0

Szerelvénydobozok száma:

2

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Kerek kazetta zárt o 215mm