OBO - Kerek kazetta zárt o 275mm SN062708 - 7409104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 274 mm
Kazettamagasság - 105 mm
Legkisebb beépítési mélység - 105 mm
Szintező magasság - 105-155 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195868316
Sonepar cikkszám
SN062708
Gyártói cikkszám
7409104
Gyártói típuskód
RKR2 7M 25
Névleges méret:
274 mm
Kazettamagasság:
105 mm
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Szintező magasság:
105-155 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
25 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
körszelvény
Anyag:
sárgaréz
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési átmérő:
275 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
3