OBO - Keresztidom 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x500 mer thorg SN062727 - 6312969
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Belső sugár - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196303496
Sonepar cikkszám
SN062727
Gyártói cikkszám
6312969
Gyártói típuskód
WLK 1150 FT
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Belső sugár:
500 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Keresztidom 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x500 mer thorg