OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 110x100 mer thorg SN062731 - 7027181
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
NATO-perforáció - Nem
Kivitel - beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195928157
Sonepar cikkszám
SN062731
Gyártói cikkszám
7027181
Gyártói típuskód
RKM 110 FT
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom gyorsösszekötővel 110x100 mer thorg