Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 110x500 SN062744 - 7027211

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 500 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Anyag - acél

  • NATO-perforáció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195928270

Sonepar cikkszám

SN062744

Gyártói cikkszám

7027211

Gyártói típuskód

RKM 150 VA4301

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

500 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Anyag:

acél

NATO-perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Felület:

egyéb

Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 215mm