Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 110x600 szalaghorganyzott SN062749 - 7027173

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 600 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Anyag - acél

  • NATO-perforáció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195928102

Sonepar cikkszám

SN062749

Gyártói cikkszám

7027173

Gyártói típuskód

RKM 160 FS

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Anyag:

acél

NATO-perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Anyag minősége:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval 8-12mm