OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 60x300 SN062761 - 7027067
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
NATO-perforáció - Nem
Kivitel - beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195927723
Sonepar cikkszám
SN062761
Gyártói cikkszám
7027067
Gyártói típuskód
RKM 630 VA4571
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom gyorsösszekötővel 60x300