OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 60x300 V2A SN062760 - 7027047
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - rozsdamentes acél
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195927655
Sonepar cikkszám
SN062760
Gyártói cikkszám
7027047
Gyártói típuskód
RKM 630 A2
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
rozsdamentes acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval 34-40mm mer thorg