OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 60x500 SN062768 - 7027071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195927747
Sonepar cikkszám
SN062768
Gyártói cikkszám
7027071
Gyártói típuskód
RKM 650 VA4571
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
egyéb
Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Kerámiasorkapocs Firebox T dobozokhoz 16 mm2