Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 85x300 szalaghorganyzott SN062780 - 7027087

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 300 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Anyag - acél

  • NATO-perforáció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195927792

Sonepar cikkszám

SN062780

Gyártói cikkszám

7027087

Gyártói típuskód

RKM 830 FS

Kábeltálca magasság:

85 mm

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Anyag:

acél

NATO-perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Anyag minősége:

egyéb

Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 305mm